| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81892892 Herst.-Nr.: 6630908 EAN/GTIN: 4047101404142 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PUR RKC4.4T-2 #6630908 Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Griffkörperfarbe: gelb, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig, Halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei, besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge 2 m, M12-Stecker, gerade, 4-polig Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,45* | € 17,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,47* | € 19,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,53* | € 19,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 20,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,33* | € 21,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|