| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81894386 Herst.-Nr.: 4603002 EAN/GTIN: 4047101412659 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv NI5-M08E-AN6X-V1131 Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1, großer Erfassungsbereich, Bemessungsschaltabstand: 5 mm, nicht bündig Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,32* | € 85,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,65* | € 86,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,82* | € 88,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,83* | € 89,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|