| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81895222 Herst.-Nr.: 6871423 EAN/GTIN: 4047101175967 |
|
|
| | |
| Eintauchsensor FCS-N1/2A4-NAEX Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21, Ex-Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Ex-Auswertegerät, Statusanzeige via Auswertegerät, 4-Draht via EX0-Auswertegerät, Kabelgerät, Leitungslänge 2 m Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Messprinzip: | thermisch | Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten: | 1..100 m/s | Druckfestigkeit Messkopf: | 60 bar | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,19* | € 364,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,77* | € 369,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,20* | € 373,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 324,55* | € 383,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 370,04* | € 428,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|