| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81895980 Herst.-Nr.: 3027966 EAN/GTIN: 0662488279660 |
|
|
| | |
| Funksystem DX80G2M6-QC Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Gateway, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Externe Klemmleiste, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Eingänge: 6 x PNP, Ausgänge: 6 x PNP, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC, Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle, Wahlweise Anbindung von DX80 Knoten und/oder Q45 Sensoren, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, = 20 dBm EIRP Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 728,39* | € 744,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 718,04* | € 744,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 736,37* | € 751,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 741,41* | € 757,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|