Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI8-S18-AZ3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI8-S18-AZ3X
Sensor induktiv NI8-S18-AZ3X
Artikel-Nr.:
     3517B-81897096
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     43505
EAN/GTIN:
     4047101095135
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI8-S18-AZ3X

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12-GF30, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 8 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,45*
€ 114,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,92*
€ 115,89*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,21*
€ 119,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,71*
€ 120,95*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,72*
€ 121,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.