Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI20-CP40-FZ3X2/S97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI20-CP40-FZ3X2/S97
Sensor induktiv NI20-CP40-FZ3X2/S97
Artikel-Nr.:
     3517B-81897824
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1340123
EAN/GTIN:
     4047101066616
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI20-CP40-FZ3X2/S97

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum, für Temperaturen bis -40°C, Bemessungsschaltabstand: 20 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
114 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,79*
€ 171,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,85*
€ 174,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,28*
€ 178,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,90*
€ 179,33*
Frei Haus
ab € 151,87*
€ 181,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.