Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI40-CP80-FZ3X2/S100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI40-CP80-FZ3X2/S100
Sensor induktiv NI40-CP80-FZ3X2/S100
Artikel-Nr.:
     3517B-81897997
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13443
EAN/GTIN:
     4047101066999
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI40-CP80-FZ3X2/S100

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum, für Temperaturen bis +100°C, Bemessungsschaltabstand: 40 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,31*
€ 267,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,94*
€ 270,53*
Frei Haus
ab € 240,59*
€ 272,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,26*
€ 275,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,23*
€ 276,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.