| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81898554 Herst.-Nr.: 6630024 EAN/GTIN: 4047101361070 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PUR PKW4M-2/TXO Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2.0 Meter, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: orange, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig, Halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei, besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | orange | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,70* | € 10,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,11* | € 11,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,20* | € 11,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,33* | € 11,96* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,20* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|