Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungssensor Pick-to-Light PVA375P6Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückungssensor Pick-to-Light PVA375P6Q
Bestückungssensor Pick-to-Light PVA375P6Q
Artikel-Nr.:
     3517B-81898814
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3052915
EAN/GTIN:
     0662488529154
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Näherungsschalter

Bestückungssensor Pick-to-Light PVA375P6Q

Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 375 mm, 16 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12 30 VDC, Schaltausgang des Empfängers PNP, Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC, Schutzart IP62, Leitungslänge 0.15 m, Sender / Empfänger, Reichweite bis zu 2 m, hell- / dunkelschaltend, Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, lichtgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.196,28*
€ 1.325,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.176,66*
€ 1.326,64*
Frei Haus
ab € 1.209,44*
€ 1.339,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.235,09*
€ 1.371,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,62*
€ 1.577,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,98*
€ 1.571,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,84*
€ 1.513,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,68*
€ 1.471,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,28*
€ 1.423,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.