Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelcard-Schalter RFID A CARD AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotelcard-Schalter RFID A CARD AL
Hotelcard-Schalter RFID A CARD AL
Artikel-Nr.:
     3517B-81953561
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ACARDRFIDAL
EAN/GTIN:
     4011377164529
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
hotel-card-schalter jung

Hotelcard-Schalter RFID A CARD AL

für Energiesparschalter Art.-Nr.: ESU 230-2 Der Hotelcard-Schalter RFID dient dazu, die Hotelcard aufzubewahren und ein hohes Maß an Sicherheit und Energieersparnis zu gewährleisten, da beim Entnehmen der Hotelcard alle evtl. noch eingeschalteten elektrischen Verbraucher mit einer einstellbaren Verzögerung ausgeschaltet werden. Der Hotelcard-Schalter RFID wird mit dem Energiesparschalter komplettiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 82,24*
10
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 83,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 73,88*
€ 83,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,55*
€ 90,61*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 73,30*
€ 91,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,8656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 822,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.