Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder DALI-2 IPD IS 3360 UP WS DALI2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder DALI-2 IPD IS 3360 UP WS DALI2R
Präsenzmelder DALI-2 IPD IS 3360 UP WS DALI2R
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-81954983
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     057268
EAN/GTIN:
     4007841057268
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter

Präsenzmelder DALI-2 IPD IS 3360 UP WS DALI2R

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,45*
€ 103,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,23*
€ 107,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,22*
€ 108,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,66*
€ 110,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,80*
€ 110,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.