Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufmodul ws Schraubbefestigung NRS AS 0834 RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rufmodul ws Schraubbefestigung NRS AS 0834 RM
Rufmodul ws Schraubbefestigung NRS AS 0834 RM
Artikel-Nr.:
     3517B-81955280
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSAS0834RM
EAN/GTIN:
     4011377055407

Rufmodul ws Schraubbefestigung NRS AS 0834 RM

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Spannungsart:
DC
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,84*
€ 112,89*
€ 5,95*
ab € 94,50*
€ 113,00*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,16*
€ 114,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,78*
€ 115,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,07*
€ 116,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.