| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81955398 Herst.-Nr.: 002770 EAN/GTIN: 4007841002770 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder COM2(on/offHLK)WS UP IR Quattro HD COM2 Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM2 für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, für das Schalten von Licht und zusätzlich HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Zwangseinschaltung: | ja | Zwangsabschaltung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,21* | € 151,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,47* | € 153,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,75* | € 155,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,87* | € 155,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,74* | € 161,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|