Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 950, schwarz 1868005343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 5000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, schwarz matt
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 5000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, schwarz matt
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 5000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3517B-81960120
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1868005343
EAN/GTIN:
     4044538069470
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 950, schwarz 1868005343

Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Echtglasreflektor Kühlkörper aus Aluminium Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Einbaudosen: generell kann das LED Downlight in allen gängigen Betoneinbaugehäusen installiert werden
speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX® 100 mit Tunnel 190 (Type 1281-30) + Frontteil, Bsp.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,38*
€ 57,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,12*
€ 63,83*
€ 8,50*
ab € 47,81*
€ 63,85*
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 65,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,79*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1868005323
ab € 46,97*
Ähnlich
nobilé
1869005323
ab € 48,52*
Ähnlich
nobilé
1868005313
ab € 46,75*
Ähnlich
nobilé
1869005313
ab € 48,34*
Ähnlich
nobilé
1869005343
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.