Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder PD4N-KNX-DX-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder PD4N-KNX-DX-DE
Artikel-Nr.:
     3517B-81960572
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93386
EAN/GTIN:
     4007529933860
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder

Präsenzmelder PD4N-KNX-DX-DE

KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, Geringe Einbautiefe, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, Zwei Logikmodule, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Richtungserkennung, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Verschiedene Sperrfunktionen, Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar, Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar, Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Aufruf von Lichtszenen, Temperatur- und Geräuschsensor, Federklemmen, Abdecklamellen
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93743
ab € 9,02*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93742
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.