Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbaupanel MC, schwarz 1514001803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aufbaupanel MC, schwarz 1514001803
Artikel-Nr.:
     3517B-81960724
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1514001803
EAN/GTIN:
     4044538076300
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Aufbaupanel MC, schwarz 1514001803

Switchable Color Temperature - kurz SCCT. Entscheiden Sie sich vor der Installation der Leuchte für Ihre Farbtemperatur! Stellen Sie diese, mittels einem Schalter, kurzerhand auf die gewünschte Farbtemperatur ein. Multi-Power: Entscheiden Sie sich vor der Installation der Leuchte für eine der 2 Leistungsstufen! Stellen Sie diese mittels Schalter auf die gewünschte Leistungsstufe ein.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,05*
€ 103,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,14*
€ 103,18*
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 107,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.