| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81968140 Herst.-Nr.: 93177 EAN/GTIN: 4007529931774 |
|
|
| | |
| Multisensor DLS-DALI-AP Ausführung als Multimaster-Gerät, Stromversorgung über DALI-Bus, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Addressier- und nutzbar gemäß IEC 62386 Teil 103 (Steuergerät) Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Aufputz | Mit LED-Anzeige: | nein | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,27* | € 104,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,80* | € 109,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,62* | € 113,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,99* | € 113,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,11* | € 117,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|