| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81969771 Herst.-Nr.: 538127 EAN/GTIN: 4010337122333 |
| |
|
| | |
| Jalousie-/Schaltuhr Reinweiß 538127 System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Reinweiß seidenmatt - Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Geeignet für Dimmeinsatz: | nein | Geeignet für Jalousieeinsatz: | ja | Geeignet für Schalteinsatz: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,99* | € 80,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 65,55* | € 82,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,23* | € 84,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,54* | € 85,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,75* | € 87,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|