Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JHSTH 2x2x0,8rtB2ca R100 Fernmelde halogenfr. 2x2x0,8rt B2ca


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-82060803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JHSTH 2x2x0,8rtB2ca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-H(ST)H
j h st h

JHSTH 2x2x0,8rtB2ca R100 Fernmelde halogenfr. 2x2x0,8rt B2ca

Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0387*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3087*
€ 1,55735
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2987*
€ 1,54545
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2587*
€ 1,49785
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1987*
€ 1,42645
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,0387*
€ 1,23605
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.