| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82065296 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0520 EAN/GTIN: 5414363116943 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer waager. an 1,5-3mm AH153-AM10T Traegerklammer, waagrecht an 1,5-3mm + Stangenbefest. mit M10 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Geeignet für Flanschstärke: | 30 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Bruchlast: | 667,1 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,71* | € 56,32* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,745* | € 56,415* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,07* | € 57,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 47,94* | € 61,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,0125* | € 62,3425* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7484* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|