Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerbefestigungsclip f.Kabelbinder GH-1018


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-82066510
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1294
EAN/GTIN:
     5414363084969
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Stahlträgerbefestigung

Trägerbefestigungsclip f.Kabelbinder GH-1018

Traegerbefestigungsclip fuer Kabelbinder, Traeger 10-18mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
100 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,20*
€ 92,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,23*
€ 92,13*
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 94,86*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,36*
€ 98,71*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,43*
€ 100,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,01*
€ 109,4919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,11*
€ 108,4209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,38*
€ 100,4122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,20*
€ 85,918
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.