Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE 1238000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x6mm2; Line; Cu; gelb-grün
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x6mm2; Line; Cu; gelb-grün
Artikel-Nr.:
     3517B-82119574
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1238000
EAN/GTIN:
     4044776498148
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE 1238000

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 GNYE
Einzelader
1X6
grün-gelb
U0/U: 450/750 V
elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
-55°C - 125°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen
Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation
Nutzen: Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall
Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration
Zertifiziert für maritimen Einsatz
Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,43603*
€ 2,28603*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,36*
100
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,10*
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 4,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.