Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL OZ-BL-CY 25x0,75 Tr .500 PVC-Steuerleitu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-82152252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14037-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL OZ-BL-CY 25x0,75 Tr .500 PVC-Steuerleitu

OZ-BL-CY 25x0,75
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
15,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,17*
€ 9,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.