Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL OZ-BL-CY 8x0,75 Tr .500 PVC-Steuerleitu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-82152261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14032-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL OZ-BL-CY 8x0,75 Tr .500 PVC-Steuerleitu

OZ-BL-CY 8x0,75
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
9,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.