Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75 1121247/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82162882
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121247/50
EAN/GTIN:
     4044774561615
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75 1121247/50

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Servo-Motor-Zuleitung, Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen, Für über Frequenzumrichter versorgte Drehstrommaschinen, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Innenmantel PVC, schwarz, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), In Anlehnung an VDE 0250-1 und HD 627-1 S1, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,95*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,97729*
€ 6,04729*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 247,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.