Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G1,5 1120464/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G1,5 1120464/100
ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G1,5 1120464/100
Artikel-Nr.:
     3517B-82171387
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120464/100
EAN/GTIN:
     4044774560830
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G1,5 1120464/100

Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 100 M
Anschluss- und Steuerleitung
4G1.5
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
Aderidentifizierung: Farben
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet 
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet
Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
10,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,55794*
€ 1,91794*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,5912*
€ 1,9612*
100
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,30*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,55177*
€ 2,43177*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9612*
€ 2,33383
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,5912*
€ 1,89353
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 196,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,30*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,76*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,09*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,47*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.