Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1 0026133/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-82181330
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026133/100
EAN/GTIN:
     4044774620152
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1 0026133/100

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1 100 M
Steuerleitung
5G1
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,163*
€ 168,593*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,46*
€ 176,49*
€ 5,95*
ab € 177,067*
€ 215,037*
Frei Haus
ab € 245,66*
€ 311,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,49*
€ 210,0231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,14*
€ 206,0366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,62*
€ 195,8978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,30*
€ 189,567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,46*
€ 169,5274
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,85*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.