Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-PNB-5-M12D- A-2-Y-2-22-7-RJ45 2171223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IE-PNB-5-M12D- A-2-Y-2-22-7-RJ45 2171223
Artikel-Nr.:
     3517B-82189695
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171223
EAN/GTIN:
     4044776730682
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5

IE-PNB-5-M12D- A-2-Y-2-22-7-RJ45 2171223

vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-RJ45
vorkonfektioniertes Ethernetkabel
flexibel, feste Verlegung
PROFINET, ETHERNET/IP
PROFINET® Anwendung: Typ B
Cat.5e
SF/UTP
Polyvinylchlorid
2x2
RJ 45, Stecker, gerade (180 °)
M 12 (D-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °)
2 m
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln (gilt nur für die Leitung)
Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich
Auch mit vorkonfektionierter Flanschkupplung zur einfachen Führung durch Schaltschrankwände verfügbar
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich
Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.