Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 891 CY 4G0,75 1027104/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-82196533
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027104/100
EAN/GTIN:
     4044774644028
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX FD 891 CY 4G0,75 1027104/100

Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G0,75 100 M
Steuerleitung
4G0.75
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 403,341*
€ 475,941*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 402,88*
€ 476,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,35*
€ 566,8565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 473,93*
€ 563,9767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,97*
€ 542,6043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,72*
€ 526,8368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,88*
€ 479,4272
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,0288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 34,43*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.