Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Kupplung PPC 2,5/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Kupplung PPC 2,5/11
COMBI-Kupplung PPC 2,5/11
Artikel-Nr.:
     3517B-82251694
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000665
EAN/GTIN:
     4046356676809
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

COMBI-Kupplung PPC 2,5/11

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
11
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,958*
€ 3,978*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,148*
€ 4,228*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,284*
€ 4,404*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4054*
€ 4,5454*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3785*
€ 4,5558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,228*
€ 5,03132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,028*
€ 4,79332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,778*
€ 4,49582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,148*
€ 3,74612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1891*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,8958*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6712*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3043815
ab € 0,2142*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.