Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 12X2,5 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82251991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273304
EAN/GTIN:
     4055626392196
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 12X2,5 OG

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,89125*
€ 4,03125*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,0775*
€ 4,2875*
10 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,20223*
€ 4,45223*
20 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3304*
€ 4,6304*
20 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3205*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,2875*
€ 5,10213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0775*
€ 4,85223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9375*
€ 4,68563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6275*
€ 4,31673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0775*
€ 3,66223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,186*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.