Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 6X2,5-NS15A GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82252559
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274108
EAN/GTIN:
     4055626393452
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 6X2,5-NS15A GN

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,2628*
€ 2,6228*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,892*
€ 2,642*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,014*
€ 2,814*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1725*
€ 3,0148*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1789*
€ 3,0389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,814*
€ 3,34866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,684*
€ 3,19396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,344*
€ 2,78936
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,014*
€ 2,39666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 216,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.