Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superfix 243 M8/M10 8391mm 3"Rohr,80DN SXD091


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82254268
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     400075
EAN/GTIN:
     4034437243637
Suchbegriffe:
Gelenkrohrschellen
erico gelenkrohrschelle
gelenkrohrschellen

Superfix 243 M8/M10 8391mm 3"Rohr,80DN SXD091

Mit Schnappverschluss. Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechkant. Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1. Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign. In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Nenndurchmesser:
DN 80
Rohraußendurchmesser:
83..91 mm
Einlage:
Gummi
Dämpfungsmaß Einlage:
20 dB(A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,145*
€ 141,145*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,27*
€ 144,41*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,86*
€ 145,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,105*
€ 148,59*
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 150,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,41*
€ 171,8479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,27*
€ 169,3013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,89*
€ 161,7091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,92*
€ 155,7948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,27*
€ 140,7413
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.