| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82254942 Herst.-Nr.: 160480 EAN/GTIN: 8711893604849 |
| |
|
| | |
| Flanschklipp innen, 814mm Flansch 4H58CTIN Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. An der Trägerinnenseite installiert um ein Abreißen zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Kabelbinder | Geeignet für Flanschstärke: | 8..14 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,00* | € 268,03* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,27* | € 268,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,79* | € 270,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 233,81* | € 283,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,23* | € 285,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|