Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch weiß MM-WMS3,2(EX5)RC1WHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-82259010
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803923
EAN/GTIN:
     4055626212036
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch weiß MM-WMS3,2(EX5)RC1WHB

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1..3,2 mm
Kabeldurchmesser:
1..3,2 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
6,09999999 mm
Farbe:
weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,15*
€ 48,90*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,54*
€ 49,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,87*
€ 49,85*
€ 4,00*
ab € 39,36*
€ 51,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,17*
€ 51,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1184146
ab € 105,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.