| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82261918 Herst.-Nr.: H5CC-A11 EAN/GTIN: 4549734781541 |
| |
|
| | |
| Zeitschaltuhr H5CC-A11 Zeitschaltuhr, steckbar, 11-polig, DIN 48 x 48 mm, Standardtyp, spannungsfreier (NPN) Eingang/Spannungseingang (PNP) (umschaltbar), Kontaktausgang (zeitbegrenzter SPDT), 100 bis 240 VAC Versorgung Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | ja | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,65* | € 299,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,85* | € 302,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|