Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI JETT103940252D.-STsi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI JETT103940252D.-STsi
Artikel-Nr.:
     3517B-82265915
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665072
EAN/GTIN:
     4043544742087
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI JETT103940252D.-STsi

Flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack), Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 3-phasen schienensystem-strahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 218,37*
Frei Haus
ab € 181,27*
€ 224,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.