Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 368,80mm sw 07650 L37 7LVE 37 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi L37 7LV E 37 05 7688800 Tragschiene 7688800
Trilux 07650Fi L37 7LV E 37 05 7688800 Tragschiene 7688800
Artikel-Nr.:
     3517B-82266806
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7688800
EAN/GTIN:
     4018242577705
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragschiene 368,80mm sw 07650 L37 7LVE 37 05

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 368,8 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,94*
€ 10,04*
€ 3,90*
ab € 7,86*
€ 11,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195900
ab € 1,44*
Zubehör
TRILUX
2197300
ab € 4,10*
Zubehör
TRILUX
2229600
ab € 18,01*
Zubehör
TRILUX
2230100
ab € 7,74*
Zubehör
TRILUX
2342800
ab € 1,95*
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,48*
Zubehör
TRILUX
7220500
ab € 17,41*
Zubehör
TRILUX
4068899
ab € 12,03*
Zubehör
TRILUX
7260000
ab € 5,38*
Zubehör
TRILUX
7260300
ab € 2,51*
Zubehör
TRILUX
7220200
ab € 12,66*
Zubehör
TRILUX
8363000
ab € 5,81*
Zubehör
TRILUX
7787400
ab € 31,12*
Zubehör
TRILUX
7788700
ab € 20,37*
Zubehör
TRILUX
7788400
ab € 15,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.