Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, ws Opendo D2-L #7746751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, ws Opendo D2-L #7746751
Artikel-Nr.:
     3517B-82269235
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7746751
EAN/GTIN:
     4018242588343
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Langfeldleuchte

LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, ws Opendo D2-L #7746751

Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung, WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) sowie einem Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 564,43*
€ 647,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 590,23*
€ 678,62*
Frei Haus
ab € 599,14*
€ 684,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,62*
€ 807,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,26*
€ 797,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,54*
€ 778,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,19*
€ 754,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,23*
€ 702,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,13*
Zubehör
TRILUX
7753700
ab € 19,49*
Zubehör
TRILUX
7753200
ab € 8,32*
Zubehör
TRILUX
7753800
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.