Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo D2-L #7765251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo D2-L #7765251
Artikel-Nr.:
     3517B-82269361
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7765251
EAN/GTIN:
     4018242590353
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Langfeldleuchte

LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo D2-L #7765251

Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung, WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) sowie einem Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 576,35*
€ 657,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 607,37*
€ 689,08*
Frei Haus
ab € 608,77*
€ 695,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,08*
€ 820,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,38*
€ 808,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,74*
€ 775,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,86*
€ 745,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,37*
€ 722,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,13*
Zubehör
TRILUX
8102800
ab € 28,89*
Zubehör
TRILUX
7753700
ab € 19,49*
Zubehör
TRILUX
7753200
ab € 8,32*
Zubehör
TRILUX
7753800
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.