Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler schwarz 4000K EL 304.40.2 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler schwarz 4000K EL 304.40.2 sw
LED-Stromschienenstrahler schwarz 4000K EL 304.40.2 sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-82351944
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     646383
EAN/GTIN:
     4043544533432
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED-Stromschienenstrahler schwarz 4000K EL 304.40.2 sw

Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,59*
€ 129,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 154,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,07*
€ 159,09*
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 161,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,14*
€ 162,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660319
ab € 82,37*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659391
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.