Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenschott System DS 90/74 mm 9459-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82356049
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9459-05
EAN/GTIN:
     4013456544697
Suchbegriffe:
Brandschutzdeckenschott
Fertigteilschott

Deckenschott System DS 90/74 mm 9459-05

Deckenschott System DS 90 / 74 mm (9459-05). KAISER Deckenschott Systeme DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30-EI90. Um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken wirkungsvoll zu verhindern, müssen diese in der selben Feuerwiderstandsklasse wie die Decke brandschutztechnisch verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Außenhöhe:
174 mm
Außendurchmesser:
82 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
21 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
nein
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 68,32*
€ 79,07*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 70,22*
€ 81,20*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 71,71*
€ 90,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,38*
€ 91,25*
1
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 93,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-20
ab € 0,4177*
Zubehör
Kaiser
1040-16
ab € 9,08675*
Zubehör
Kaiser
9473-91
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.