Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PERFECT lichtgrau K345-1025-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-82356275
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     K345-1025-00
EAN/GTIN:
     4024092188848
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25

Kabelverschraubung PERFECT lichtgrau K345-1025-00

durch den geschlitzten Dichtring können Kabel und Leitungen mit fest montierten Steckern (z.B. RJ-45, USB, etc.) einfach und sicher montiert werden, geeignet für Rundstecker mit Durchmesser bis 17mm und Rechteckstecker mit Diagonale bis 16,5 mm , integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, metrisch, Kunststoff, RAL7035
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4173*
€ 1,7373*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,4182*
€ 1,8182*
50
Frei Haus
ab € 1,4606*
€ 1,8706*
1
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 12,69*
8 Tage
62
1
€ 6,99*
ab € 19,73*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8182*
€ 2,16366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7382*
€ 2,06846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4182*
€ 1,68766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.