Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 4 mm² APGTB42TVL4C/2BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82360685
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2540270000
EAN/GTIN:
     4050118552287
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Klemme PUSH IN, 4 mm² APGTB42TVL4C/2BL

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,23*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6274*
€ 3,2374*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6689*
€ 3,2889*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,7147*
€ 3,3447*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7258*
€ 3,3558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2540010000
ab € 0,36813*
Zubehör
Weidmüller
2540560000
ab € 0,6951*
Zubehör
Weidmüller
2540570000
ab € 0,6951*
Zubehör
Weidmüller
2540550000
ab € 6,885*
Zubehör
Weidmüller
2540470000
ab € 1,3664*
Zubehör
Weidmüller
2540520000
ab € 4,8055*
Zubehör
Weidmüller
2540530000
ab € 5,585*
Zubehör
Weidmüller
2457600000
ab € 0,4546*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,468*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
1818410000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
1828460000
ab € 0,12477*
Zubehör
Weidmüller
1773551689
ab € 0,06455*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.