Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.4-4.8mm,8.7mm HS-HF2.4-4.8/12MMY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82361756
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2526280000
EAN/GTIN:
     4050118537437
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2.4-4.8mm,8.7mm HS-HF2.4-4.8/12MMY

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,75..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,4..4,8 mm
Länge:
12,7 mm
Breite:
8,7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 500,44*
€ 573,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 499,48*
€ 574,08*
Frei Haus
ab € 504,32*
€ 579,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 506,60*
€ 581,16*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,25*
€ 602,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 573,56*
€ 682,5364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 564,16*
€ 671,3504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 540,96*
€ 643,7424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 526,48*
€ 626,5112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 500,44*
€ 595,5236
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,12511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,24*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.