Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82362557 Herst.-Nr.: 1525830000 EAN/GTIN: 4050118331882 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung Nach Kundenwunsch MF-W 9/3.5F MC SDR Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Rastermaß: | 3,5 mm | Farbe: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 800 | | € 5,90* | ab € 0,1452* | € 0,1852* | | | | Lager 3517 | | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,14538* | € 0,18538* | | | | | | 9 Tage | | | 800 | | € 5,50* | ab € 0,1471* | € 0,1871* | | | | | | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,15119* | € 0,19219* | | | | | 64 Tage | | | 800 | | € 4,45* | ab € 0,1523* | € 0,1943* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück | Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 148,304* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|