Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,11mm SFXM11/605LRPALSWSDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmarkierungssystem 7-40mm,11mm SFXM11/605LRPALSWSDR
Artikel-Nr.:
     3517B-82362744
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2859590000
EAN/GTIN:
     4064675572398
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,11mm SFXM11/605LRPALSWSDR

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 4,90*
€ 3,90*
ab € 3,61*
€ 5,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.