Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder geschraubt WQV 10/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82363248
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2091130000
EAN/GTIN:
     4008190215903
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbinder geschraubt WQV 10/5

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
63 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
9,9 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 5 polig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 1,7255*
€ 2,3755*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,38*
20
€ 3,90*
ab € 1,778*
€ 2,448*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,812*
€ 2,492*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,8292*
€ 2,5192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,3755*
€ 2,82685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1155*
€ 2,51745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9255*
€ 2,29135
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7255*
€ 2,05335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.