Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1" NPT, 1 1/4" NPT ADAP NPT1-NPT1-1/4-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82369143
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1262520000
EAN/GTIN:
     4050118092783
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
weidmüller kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter 1" NPT, 1 1/4" NPT ADAP NPT1-NPT1-1/4-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50,6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,79834*
€ 33,20834*
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,74*
€ 33,26*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,02417*
€ 33,53417*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,19*
€ 33,69*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 349,96*
€ 412,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,20834*
€ 39,51792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63834*
€ 38,83962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79834*
€ 33,08002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 398,50008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.