Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, M 63 x 1,5 A2LC/63/M63-M63F-WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82369739
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1205180000
EAN/GTIN:
     4050118074673
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63

Kabelverschraubung gerade, M 63 x 1,5 A2LC/63/M63-M63F-WM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
19 mm
Schlüsselweite:
80 mm
Sechskant Eckmaß:
92,38 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
49,5..56 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,705*
€ 182,005*
17 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 149,28*
€ 182,16*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,8875*
€ 183,8475*
7 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 151,12*
€ 184,66*
72 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 629,96*
€ 695,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 182,005*
€ 216,58595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,865*
€ 202,13935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,645*
€ 192,35755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,705*
€ 176,95895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 728,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.